HIDランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 消費電力(W)250 注文コード60897358 品番HQI-TS250W/WDL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)162 消費電力(W)250 口金Fc2 定格消費電力(W)250 定格寿命(時間)6000 平均演色評価数(Ra)88 色温度(K)4200 直径(mm)25 定格光束(Lm)20000 電球の種類HIDランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする