オスラム
オスラムの 電球
オスラムの HIDランプ
オスラムの メタルハライドランプ
HIDランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
消費電力(W)
250
注文コード
60897367
品番
HQI-TS250W/NDL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
162
消費電力(W)
250
口金
Fc2
定格消費電力(W)
250
定格寿命(時間)
6000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
3200
直径(mm)
25
定格光束(Lm)
22000
電球の種類
HIDランプ