HIDランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 消費電力(W)2000 注文コード60897403 品番HQI-TS2000W/D/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は消費電力・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)187 消費電力(W)2000 口金K12s-36 定格消費電力(W)2000 定格寿命(時間)4000 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6100 アズワン品番65-1684-61 直径(mm)41 定格光束(Lm)210000 電球の種類HIDランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする