※製品代表画像

RV4M032R-3 アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60898048 RV4M032R-3 アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60898048 RV4M032R-3 アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60898048 RV4M032R-3 アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60898048

アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60898048 品番 RV4M032R-3
参考基準価格(税別)¥42,080 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!
独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。
ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。
タービンブレード加工に向いています。

刃数3 ボール半径R(mm)6 外径(Φmm)D2:20、カッタ外径:32 機能長さ(mm)40 接続径17 取付ねじサイズM16 接触面の径(mm)28.8 二面幅(mm)スパナ:22 適合インサートRP□T1204M0□N-□○ エアー穴あり 用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工
注意
※モジュラーミルおよび専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー/レンチ、ねじ焼き付き防止剤、アーバ用ネジは別売りとさせて頂きました。ご理解・ご協力をお願い致します。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防いでください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
※適用インサートの○は数字、□は英文字が入ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする