RV4S032R-3 アルファ ラジアスミル RV形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60898102

※製品代表画像

RV4S032R-3 アルファ ラジアスミル RV形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60898102
RV4S032R-3 アルファ ラジアスミル RV形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60898102
RV4S032R-3 アルファ ラジアスミル RV形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60898102
RV4S032R-3 アルファ ラジアスミル RV形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60898102

アルファ ラジアスミル RV形 (ストレートシャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)32
刃数3
全長(mm)150
外径(Φmm)D2:20、カッタ外径:32
内容量1本注文コード60898102品番RV4S032R-3
参考基準価格(税別)¥42,080販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!
独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。
ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。
タービンブレード加工に向いています。

用途
ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工
刃数3ボール半径R(mm)6外径(Φmm)D2:20、カッタ外径:32全長(mm)150シャンク径(Φmm)32首下長(mm)70シャンク長(mm)80首下径(Φmm)28適合インサートRP□T1204M0□N-□○エアー穴あり
注意
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー/レンチ、ねじ焼き付き防止剤、アーバ用ネジは別売りとさせて頂きました。ご理解・ご協力をお願い致します。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防いでください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
※適用インサートの○は数字、□は英文字が入ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする