タイムリー
タイムリーの PCアクセサリー
タイムリーの ケーブル
タイムリーの USBケーブル
コイル型USBケーブル 約220mm〜約550mm USB2.0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60898234
品番
TM-microUSB-coil-WH
参考基準価格(税別)
¥362
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
スマートフォンの充電&データ通信にも使える、携帯に便利なコイル型USBケーブルです。
色
ホワイト
コネクタ形状
Type-Aオス - MicroType-Bオス
ケーブル長(cm)
約22〜約55
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。