TypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60898444 品番CAD-P1B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。
XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。
もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
お得な複数パックモデルも併せてご用意してあります。

寸法(mm)22.5×10×5 質量(g)約1.5 適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオス オス形状USB Type-C メス形状microB
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
TypeCのスマホの充電
教育・研究機関

問題なく使用できています。microBのコードが利用できてよかったです。

対象商品:
60898453
2023-03-30
用途:
スマホの充電器

昔使っていたガラケーの充電器に変換アダプターを付けることで、今使っているスマホにつなげることができました。価格も安くて満足です。

対象商品:
60898453
2021-08-12
用途:
気の利く変換
個人のお客様

有りそうで無さそうな商品です。
ケーブルは不要ですが変換は欲しいと言う
そんな方には最高の製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
60898444
2021-10-26
用途:
車のナビ用
農・林・水産業

車のナビ用に買いました。
これから使う予定ですが、接続は問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする