GMC7C Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオス カールケーブル 充電・データ通信 USB2.0 タイムリー 60898557

Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオス カールケーブル 充電・データ通信 USB2.0

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60898557品番GMC7C
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB2.0対応です。

質量(g)17規格USB2.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)105~700オス形状USB TypeA/USB Type-C
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60898557
2024-07-10
用途: アンドロイドオートに使用

データ通信対応とありますがアンドロイドオートで使用すると通信エラーが出ます、2本購入しましたが2本ともでした。
邪魔にならず良いと思って購入しましたが無駄になってしまい残念です。

1が参考にしています
2023-12-25
用途: モバイルバッテリーと接続してスマホを充電
その他業種

2週間程で充電出来なくなりました。他のケーブルでは充電するので、本品の不良に間違いないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする