IDE延長ケーブル・フラットタイプ 30cm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60899013 品番GN-FLIDE030EX
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

IDE接続ケーブルを延長できます。マザーボードとドライブの距離が離れている場合に使用します。
大きいPCケースでは、ATAPI接続の光学ドライブ、その他ドライブなどケーブルが届かない場合が御座います。そうした場合最適です。
ATA33対応 IDE延長フラットケーブル 30cm

ホワイト ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状IDE40ピンメス - IDE40ピンオス ケーブル長(cm)30 変換タイプメス - オス コネクタ1IDE40ピン コネクタ2IDE40ピン
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60899013
2021-03-17
用途:
10年落ちのパソコンのDVDレコーダーに使用。
中司写真事務所 様 (その他業種)

古めのパソコンのDVDレコーダーが故障したので他のパソコンからレコーダーを移設したが、IDEとATAの違いからこの商品を購入。問題なく使用できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする