※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
CBNロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.4
刃長(mm)
0.32
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
60899344
品番
CBN-LBF2004-012
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥15,206
販売価格(税別)
¥
13,824
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
材質
CBN
刃数
2
刃径(Φmm)
0.4
刃長(mm)
0.32
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
焼き入れ鋼用
仕様
2枚刃ハイグレードロングネックボールエンドミル
トラスコ品番
826-6448
質量(g)
884
首径(mm)
0.38
首下長(mm)
1.2
シャンクテーパ角Bta(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応