商品画像

- [冷蔵]ホテルピーナッツクリーム 帝国ホテルキッチン 60900415 - [冷蔵]ホテルピーナッツクリーム 帝国ホテルキッチン 60900415 - [冷蔵]ホテルピーナッツクリーム 帝国ホテルキッチン 60900415 - [冷蔵]ホテルピーナッツクリーム 帝国ホテルキッチン 60900415 - [冷蔵]ホテルピーナッツクリーム 帝国ホテルキッチン 60900415

[冷蔵]ホテルピーナッツクリーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(170g×10個) 注文コード 60900415 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,370
販売価格(税別)
5,898

ピーナッツの風味引き出したなめらかな口当たりのピーナッツクリームです。焙煎したピーナッツをブレンドし、香りと風味を引き出しました。味覚と嗅覚でお楽しみいただけます。パンに塗るだけでなく、いんげんのピーナッツ和えやピーナッツクリームを使ったシェイク、冷やし麺のタレ、カレーの隠し味に使用する等、色々な用途にも使えます。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】容器には品質の劣化を防ぐため中蓋をしてあります。開封後はお早目にお召し上がりください。ピーナッツクリームの中の微細な黒茶色の粒は、焙煎ピーナッツ由来のものです。本品は保管温度の変化により一部の油脂が粒状に固まる場合があります。風味は落ちますが、召し上がっても健康を害することはありません。
注意
※-10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする