映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60901043 品番 SHDMI-1M2
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格を上回る転送速度に対応し、4K2K転送に対応したHDMIケーブルです。

ケーブル長(cm)- 対応HDMI2.0規格対応 ケーブル長(m)1 対応解像度4K×2K 機能- 伝送速度(Gbps)- コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス プラグ金メッキ シールド3重シールド HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス ブラック 端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス)
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
PC接続用
サービス業

PCから投影機の接続に使用。問題なく使えます。特別な不満はないが普通の商品です。

対象商品:
60901059
2023-10-06
用途:
PCのディスプレイ増設

使用感は問題ありません。価格も事務機器通販サイト、家電量販店よりもリーズナブルです。大変満足しています。

対象商品:
60901016
2022-06-10
用途:
スマホのミラーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

ケーブル長がちょうど良く値段も安価で重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする