エスエスエーサービス
エスエスエーサービスの PCアクセサリー
エスエスエーサービスの ケーブル
エスエスエーサービスの HDMIケーブル
映像系変換コネクタ HDMI(オス) ーminiHDMI(メス)変換コネクタ miniHDMI(メス) / HDMI(オス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60901095
品番
SHDM-MIHF
参考基準価格(税別)
¥463
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
miniHDMI メス ーHDMI オスの変換コネクタです。
一般的なminiHDMIケーブルを、HDMIケーブルとして使用できます。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI Type-Aオス - Mini HDMIメス
対応
HDMIver1.4
オス形状
HDMI Type-A
メス形状
Mini HDMI
変換タイプ
メス - オス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。