PCケース スマートデバイス搭載モデル Mini ITX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60901585 品番CA-H210I-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,527
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

NZXTの象徴とも言えるPCケースであり、NZXTのベストセラーPCケースでもあるHシリーズPCケースが新しくなりました。
HシリーズPCケース
NZXTの象徴とも言えるPCケースであり、NZXTのベストセラーPCケースでもあるHシリーズPCケースが新しくなりました。
インターフェースの強化を行い、組みやすさをさらに向上し、より素晴らしいデザインを実現するための改良を加えることで、 新しいHシリーズとして生まれ変わりました。
従来のHシリーズで好評を得ていた、特許取得済みのケーブルマネジメントシステムや、 ファンおよびラジエータ用の取り外し可能ブラケットに、使いやすいドライブトレイといった機能は変わらず搭載し、新たにUSB-Cコネクタに対応したフロントインターフェースパネルや、ネジ1つで固定できる強化ガラス製のサイドパネルに、機能を強化したSmart Device V2を搭載しています。
スリムなMini-ITX PCケース
何も犠牲にすることなく小型化を実現した、 わずか27リットルの体積しかないスリムなMini-ITX PCケースです。
強化ガラス製のサイドパネルは高い透明度で内部を美しく見せることができ、フロントに搭載するラジエータ用ブラケットは240mmの大型ラジエータまで対応します。
電源ユニットはSFXとATXに対応し、フロントインターフェースパネルにはUSB 3.1 Gen 2 type-Cポートを搭載しており、 小さくても高性能なPCを実現できます。
LEDコントローラーとファンコントローラーを搭載
LEDコントローラーとファンコントローラーを統合した「Smart Device V2」とLEDストリップを搭載しています。
Smart Device V2には、LED制御用のRGB LEDコネクタを2つと、ファン制御用の4ピンファンコネクタを3つ備えています。
RGB LEDコネクタは、専用LEDストリップおよび専用LEDファン(Aer RGB 2)に対応しており、LEDストリップなら4本ずつ計8本まで、 Aer RGB 2ファンなら5つずつ計10まで接続可能です。
ファンコネクタは市販の一般的なファンに対応しています。
高級感と落ち着きのある大人のデザイン
前面は完全なフラットデザインとなっており、PCケースとしては個性的なシンプルな美しさを特徴としています。
強化ガラスのサイドパネルも、過度なデザインの主張はせず、おとなしい大人のデザインを目指しました。
LEDを搭載するiモデルについても、LED点灯時は間接照明のような光り方をさせることで、ハデさを抑えて高級感と落ち着いた雰囲気を持たせています。
本体は、内部の取り付け部品などを除けばすべてスチール製となっており、高い剛性と高級感を実現しています。
初心者でも美しいPCを実現できる革新的な本体構造
本体の下1/4ほどをカバーで覆うことで、PC内の裏側を隠せるようになっており、電源ユニットや電源ケーブルなどが外からは見えないようにしています。
本体内にはケーブルを隠すための縦長の金属プレート(ケーブルバー)を搭載し、マザーボードから出るケーブルや、裏側の各種ケーブルを隠すことができます。
もしケーブルを適当に配線したとしても、外からケーブルが見えにくいため、初心者でも簡単に美しいPCを組むことが可能です。
簡単に配線を行えるケーブル誘導ガイドを搭載
本体の右側内部にあるケーブル収納スペースには、ケーブル誘導ガイドと面ファスナーを搭載しています。
ケーブルをケーブル誘導ガイドに沿わせて面ファスナーで固定すれば、簡単かつスムーズにキレイな配線が可能です。
こう見えて冷却性能も強力
Hシリーズは、前面が完全にフラットでファンが見えないデザインを採用しているため、エアフローに不安を感じる方もいるかもしれません。
しかし、すべてのHシリーズは前面の内部にバッファとして十分な空間を持たせており、その空間に左右および下部から吸気を行うことで、ファンがむき出しのPCケースと変わらないエアフローを実現しています。
水冷クーラーのラジエータを問題なく搭載できる設計にもなっており、PCケースとしてはハイレベルな冷却性能を持っています。
LEDとファンはCAMソフトで簡単設定
本モデルにはスマートデバイスを搭載しており、NZXTのWebサイトからダウンロードできる「CAM」ソフトで設定を行います。
LEDの色や光らせ方のほか、ファンの回転数の設定などをグラフィカルな画面で行えます。
また、ハードウェアモニタ機能も搭載しているので、CPU温度やGPU温度や各種クロックなどの表示をスタイリッシュな画面で表示することも可能です。

仕様第二世代スマートデバイス搭載:ファン制御 ファン4ピン×3基(各チャネル最大10W)、LED制御 LED×2(LEDストリップが4つまで、もしくはAER RGBが5つまで)、ファンノイズ制御機能搭載、アドレサブルLEDストリップ×1搭載 材質鉄とガラス 長さ(mm)GPU:325まで 寸法(mm)冷却ファン前面:140×2、もしくは120×2、冷却ファン天面:120×1(AER Fファン120、1基装着済※トリム非交換モデル)、冷却ファン背面:120×1(AER Fファン120、1基装着済※トリム非交換モデル)、対応水冷用ラジエーター前面/後部:120×2サイズ(厚み85まで) / 120×1サイズ(厚み42まで)、クリアランス裏配線スペース:16.5-20.5 質量(kg)6 ブラック/ブラック 高さ(mm)CPUクーラー:165まで ベアリングボール:Rifle Bearing コード長さ(mm)311 回転速度(min-1[r.p.m])1200+200 保証期間1年 騒音レベル(dB(A))28 ファン冷却:Aer F120(PCケース搭載バージョン、※トリム非交換) RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続USB3.1Gen1 TypeA×1、USB3.1Gen2 TypeC×1、Audio/Mic×1 最大風量(CFM)50.42 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×349×372 対応マザーボードMini-ITX ドライブベイ内蔵3.5インチ×1、内蔵2.5インチ×3+1、拡張スロット×2
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする