自由雲台 クランプ式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60902179 品番NB-UNDAI01CL
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。
自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。
取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。
クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。
自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。
無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン
2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。
クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。

付属品クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ 質量(g)約165 耐荷重(kg)約1.0 仕上黒色塗装 材質(クランプ)鉄(板厚2mm) 適合厚さ(mm)45
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする