VESA規格75×75/100×100を100×200mmに変換するプレート。 ご要望が多かったM6ネジ対応モデル 従来モデル[NB-VS1020/H]では対応出来なかったVESA規格100×200mmにM6ネジ相当(穴径:8.5mm)を使用するモニターの取付が可能です。 取付ネジ付属。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。