M.2 SSD変換PCI用ファンステイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60902425 品番N-M2SPCI-FSTY
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

M.2 SSDをPCIスロットに取り付けている方の冷却強化にオススメです。
PCIスロット部から80mmファンで直接M.2 SSDを冷却する事で熱暴走を効果的に抑えます。
PCIスロット1段分で使用が出来るコンパクト設計。
冷却ファンはX-FAN:RDL8015Sを標準搭載。
冷却性と静音性を両立した15mm厚薄型ファンで中空ベアリング(改良型流体軸受)を搭載する事で低ノイズ・低振動を実現させました。
質実剛健!!鉄フレームを採用。
1.0mm厚の鉄を使用し、ガッチリとファンを固定する事ができます。
ブラック仕様で黒色ケースにベストマッチします。

仕様静圧:1.28mmAq、リブあり セット内容ファンステイ、80mmファン(RDL8015S)×1、ファン取付用タッピングネジ×2 材質 寸法(mm)ファン:80×80×15 電圧12V 電流(A)0.09 回転数(min-1[r.p.m])2000 板厚(mm)1 仕上黒色塗装 騒音レベル(dB(A))21.6 コネクタ3pin ケーブル長(mm)300 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受) 最大風量(CFM)23.02
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする