富士電機 サーボアンプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60902461 品番GYS101D7-EA2
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は88種類から選べます 他の種類を見る

高速・高精度な制御を実現する業界最高レベルの基本性能
速度周波数応答3.2kHzで超高速制御を実現
・同社独自の制御アルゴリズムにより、業界最高レベルの速度周波応答3.2kHzを実現。タクトタイムを短縮し、高速な制御を可能にします。
瞬間最大トルク350%で高速な指令にも対応
・サーボモータの瞬間最大トルクが350%に向上。\
※一部の機種が対象
INC/ABS24bitの高分解能エンコーダで制御精度が大幅に向上
・エンコーダの分解能を24bitに高精度化。制御の精度が大幅に向上し、高精度な制御が可能になります。
より安全な操業のために各種のセーフティ機能
・国際標準規格IEC61800-5-2で定義されるSTO機能を標準装備。さらに、WSU-ST1オプションを使用することで、SS1、SLS、SBC、SSMにも対応します。これらのセーフティ機能は、パラメータで簡単に設定が可能です。

用途
基本形式 GYS:超低慣性
GYB:中慣性
GYG:中慣性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする