RDH1238B(38NMB) ケースファン 120角なし 長尾製作所 60902653

ケースファン 120角なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60902653 品番RDH1238B(38NMB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,362
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

静音性に特化した超低速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。

寸法(mm)120×120×38 軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製] 最大風量(CFM)154.03 定格電流(V)12/1.3A 期待寿命(時間)50 仕様静圧:14.6mmAq、リブなし、パルスセンサー付き コネクタ3pin リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル) 回転数(min-1[r.p.m])3800(±10%) 騒音レベル(dB(A))52
注意
※消費電力が大きいため、マザーボード上の3pinコネクタには接続しないで下さい。
※付属の電源ケーブルを使用し、電源ユニットから 直接給電して下さい。 [ファンコン][抵抗器付ケーブル]等も使用をお止め下さい。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする