ケースファン 80角あり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60902723 品番RDL8025S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥839
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バランスのとれたスタンダードタイプのファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。

寸法(mm)80×80×25 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)26.08 定格電流(V)12/0.08A 期待寿命(時間)30 仕様静圧:1.64mmAq、リブあり、パルスセンサー付き コネクタ3pin リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 回転数(min-1[r.p.m])2000(±10%) 騒音レベル(dB(A))20.68
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする