ファン用電源変換ロングケーブル 100cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60902827 品番XC-PF100
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

3pin/PWM4pinコネクタのファンを電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ4pinオスに変換出来ます。
電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。
ケーブル長さは余裕の100cm。筐体の背面からケーブルを伸ばし、お手持ちのPC用12Vファンを卓上扇風機やスポットクーラー等に活用出来ます。(ファン別売)

コネクタ電源変換:電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×1 ケーブル長(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする