シミオシ 熱伝導グリス OC Master 1g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1g) 注文コード60902897 品番SMZ-01R-01
参考基準価格(税別)¥664 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

人気のハイエンドグリスに手に取りやすい価格の小容量版が登場!!
高性能なハイエンドグリスをリーズナブルに使って見たいという声にお応えしました。標準サイズの容量を半分にし価格を抑えた、SMZ-01R 1g版の登場です。
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
常用環境でのオーバークロックに特化
空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。
13.2W/m・Kという高い熱伝導率
塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。
特殊配合で抜群の塗りやすさと馴染みを実現
伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。
非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。

ライトグレー 容量約1g 耐熱温度(℃)-50〜250 粘度90〜100pas 熱伝導率(W/mk)13.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60902897
2024-06-07
用途:
PCのCPUファン交換
農・林・水産業

数年に一度くらいしか使わないので、1gで十分です。冷却性能は私の環境では問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする