富士電機 サーボアンプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60903371 品番RYT101F7-VV2
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能
・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。
チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。
・細やかな調整が可能なオートチューニングモード
サーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。
・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード
高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。
導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能
・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能
コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。
・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード
機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。

用途
主電源 相数:50W〜750W:単相/三相 1.0kW〜5.0kW:三相
電圧・周波数:AC200〜240[V] 50/60[Hz]
許容電圧変動:三相:AC170〜264[V]、単相:AC190〜264V 制御電源 相数:単相
電圧・周波数:AC200〜240[V]、50/60[Hz]
許容電圧変動:AC170〜264V 制御方式 全デジタル正弦波PWM方式 使用環境温度 -10〜55℃ 使用環境湿度 10〜90%RH(結露無きこと) 耐衝撃 19.6[m/s2]

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする