TF8 2g Thermalright サーマルライト 高性能グリス TF8 サーマルライト 60903448

Thermalright サーマルライト 高性能グリス TF8

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2g) 注文コード60903448 品番TF8 2g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,093
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

”TF”シリーズは、高いThermal Conductivity(熱伝導率)を誇るThermalright社自信の新グリスです。
熱伝導率は、上位製品のTF8が13.8W / m-Kと、これまでの同社製グリスを大きく上回ります。
高TDPのハイエンドCPUが発する熱をスムーズにCPUクーラーへ伝える事が可能です。
純粋にハイエンドCPUを安定動作させたい方、またはオーバークロックを楽しみたいというパワーユーザー、あらゆるPCユーザーの要望に応える高熱伝導率の効果をぜひ体感してください。
塗付用スプレッダー(ヘラ)付属。
ショートの心配が不要な非導電タイプ。

付属品グリス本体、塗付用スプレッダー 質量(g)2 インピーダンスサーマル:0.01℃-cm2/w 熱伝導率(W/mk)13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60903448
2022-02-09
用途:
CPUクーラーの取り付け
建設業・工事業

土日に使おうと思って「4日以内出荷」↑という事で余裕を持って1週間前に発注したのに発送予定が9日も後ってどういう事? キャンセルも出来ないとか。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけし申し訳ございません。出荷までの日数は土日祝は含まれておりません。5日(土)にご注文された場合、月曜を0日として作業を行います。通常ですと金曜日の出荷となりますが、祝日がございますので、14日が通常の出荷日となります。よろしくお願いします
モノタロウ出荷日アイコンの見方について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする