※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CRE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60903562
品番
PHX-LN-CRE 1.5×R0.1×8
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
折損、欠けに特に強い高硬度リブ溝加工用エンドミルです。
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
0.6
刃数
4
全長(mm)
50
トラスコ品番
632-8334
首径(mm)
1.41
刃径(Φmm)
1.5
首下長(mm)
8
被削材
炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC60まで)
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
WXSコーティング
コーナー半径(mm)
0.1
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.015
コーナR許容差(mm)
±0.007
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜55HRC:◎、〜60HRC:〇)
干渉角度θk(°)
5.57
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)