伝送速度・18Gbps 金メッキコネクタVer2.0 ハイグレードHDMI 2K/4K 60fps対応ロングケーブルです。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 4K/60fps(36/24bit)対応 HDR対応 BT.2020対応 HIGH SPEED with イーサネット対応 HDMI イーサーネットチャンネル(HEC)対応 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 3D映像対応 Deep color対応 CEC(基本リンク機能)対応 伝送速度 : 18Gbps