DisplayPort 1.4ケーブル 8K対応 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60903667 品番 LDC-8KDP10
参考基準価格(税別)¥1,982 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

最大解像度 8K/60Hz・4K/120Hz の高解像度表示が可能です。
DisplayPort端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPortケーブルです。
1本のケーブルで双方向通信が可能!
最大32.4Gbpsの高速伝送が可能!
複数のディスプレイを数珠つなぎにし、今までよりも簡単にマルチディスプレイ環境を構築することが出来ます。
HDRに対応:明暗の差をよりダイナミックに表現できます。
デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCP(HDCP2.2/1.4)に対応しています。

ケーブル長(m)1 ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.4 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大32.4 対応解像度8K4K対応、Full HD(1080p)対応 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする