アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60903913 品番WTF4088CWK
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
極数2P 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下 LED色電球色/白色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60903913
2021-04-08
用途:
災害時の非常灯として取り付け
運輸・通信業

ニッタンの地震と停電両用の非常灯が購入後10年経過して2度目の充電池取り替え時期になり、外観のプラ部品が変色して来たため買い替え。
充電池も数年で取り替えが必要になるので本品のように単3電池式の方が電池の入手が楽で良いです。
ライトが面発光になっているので視認性が良いように思います。

2人が参考にしています
対象商品:
60903913
2021-04-14
用途:
地震対応に
不動産業

階段に電気が付いていますが、地震で停電する時もスムーズに避難できるように、保安灯としてつけました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする