エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60903949 品番26B511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

エアアシストとエアレスアプリケーター両方を使用する生産現場に最適。
人間工学に基づいた設計のフィンガーレストは、スプレー時にバランスがとりやすい
超軽量なトリガーで疲労や筋肉への負担を軽減
人間工学に基づいたハンドルデザインは様々な大きさの手にも快適にフィット
ファン調整ノブは3/4回転のクリック式を採用。手袋をした手でも調整しやすい大型タイプ
小型スイベルでスプレー中にホースが動かせる(選択したモデルに標準装備)
塗装の作業効率を最大限に高める、市場最軽量のエアアシストガン

用途一般仕上用 質量(g)ガン:460 圧力最大使用液圧:5000psi 型番エアキャップ:2GF042 エア入口1/4 材質(接液部)ステンレス鋼、カーバイド、超高分子量ポリエチレン、工業用プラスチック、PTFE、ナイロン、フッ素系エラストマー 入口口径1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする