チェキスクエア SQ1

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 テラコッタオレンジ 注文コード60904035 品番INS SQ 1 ORANGE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,268
販売価格(税別)
13,880
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スクエアフォーマット
明るさオート
簡単操作!レンズリングを回して電源ON!更に回すだけでセルフィーモードに!

仕様フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき セット内容ストラップ、電池、グリップシール 寸法(mm)130.7×118.6 ×57.5 テラコッタオレンジ 質量(g)390(電池、ストラップ、フィルム別) タイプ(フィルム送り出し)電動式 電源(V)リチウム電池(CR2) 2本/撮影可能パック数:約30パック レンズ2群2枚構成 f = 65.75mm 1:12.6 シャッタープログラム式電子シャッター1/2〜1/400秒低輝度スローシンクロ ファインダー逆ガリレオ式ファインダー 0.4倍/ターゲットマーク付き 撮影範囲0.3m〜∞ (0.3m〜0.5mではセルフィーモードを使用) フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7.5秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3〜2.2m オートパワーオフ5分間 露光調節自動調節 Lv5.0〜15.5(ISO 800) 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE 画面寸法(mm)62×62 現像時間(分)1分半(現像時間は気温によって変動します。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする