仕様フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき
セット内容ストラップ、電池、グリップシール
寸法(mm)130.7×118.6 ×57.5
色グレイシャーブルー
質量(g)390(電池、ストラップ、フィルム別)
タイプ(フィルム送り出し)電動式
電源(V)リチウム電池(CR2) 2本/撮影可能パック数:約30パック
レンズ2群2枚構成 f = 65.75mm 1:12.6
シャッタープログラム式電子シャッター1/2〜1/400秒低輝度スローシンクロ
ファインダー逆ガリレオ式ファインダー 0.4倍/ターゲットマーク付き
撮影範囲0.3m〜∞ (0.3m〜0.5mではセルフィーモードを使用)
フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7.5秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3〜2.2m
オートパワーオフ5分間
露光調節自動調節 Lv5.0〜15.5(ISO 800)
使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE
画面寸法(mm)62×62
現像時間(分)1分半(現像時間は気温によって変動します。)