LB-20HUB 20ポートセルフパワーUSB HUB PIF 60904114 LB-20HUB 20ポートセルフパワーUSB HUB PIF 60904114 LB-20HUB 20ポートセルフパワーUSB HUB PIF 60904114

20ポートセルフパワーUSB HUB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60904114 品番LB-20HUB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スマートフォンもタブレットもこれ一台で充電が出来る20ポート。
セルフパワーUSBHUBは、急速充電2Aを20ポートすべて同時に出力が可能です。
沢山人が集まるイベント時や、災害時にスマートフォンなどの充電ステーションとして大活躍します。
電源スイッチ付きでON/OFFも簡単。

セット内容本体、専用ACコード、取扱説明書 材質スチール、ABS樹脂 質量(kg)1.4 ブラック 使用温度範囲(℃)0〜40 電源スイッチ式 コード長さ(m)3 定格消費電力(W)265 定格入力電圧(V)AC100/50Hz/60Hz 出力容量Total200W(5V×2A×20ポート) USBポート数20 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×120×60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60904114 LB-20HUB 59643836 LB-22HUB 22ポートセルフパワーUSB HUB センチュリー 22ポートセルフパワーUSB HUB センチュリー 1個 40,980 税込45,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする