付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)、イヤピース(XS,S,M,L)
仕様対応Bluetoothブロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
型式ダイナミック型
色ピンク
質量(g)12.5
使用温度範囲(℃)5〜40
電源DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式)
接続方式Bluetooth
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー型
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約7時間
再生周波数帯域(Hz)20〜20000
充電時間(時間)約2
アズワン品番64-9347-71
防滴構造IPX2
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)100〜10000
ドライバーユニット(Φmm)8.8
音圧感度(dB/mW)100
音圧感度(dB)-42(1V/Pa,at1kHz)
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402〜2.480GHz)
イヤホン形状カナル型
伝送帯域(Hz)20〜20000
対応コーデックSBC