山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り袋・三角コーナー
山崎実業の 三角コーナー
コーナーに置ける水切りネットホルダー タワー スクエア ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60904825
品番
10205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
付属品
クッション×4
材質
本体/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
170
対応
伸長時:幅19cm以上の水切りネット ※水切りネットのサイズや形状によっては、取り付けられない物もあります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×9.5×15.2(クッション含まず)
耐荷重(g)
300
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません