シネマサウンドを実現するブックシェルフスピーカー。広大なサウンドステージを実現する「広指向性スーパートゥイーター」を搭載。素直で癖のない高域を実現する25mmソフトドームトゥイーター。ソニー独自の「セルラーコーン」素材を採用した、130mmのウーファーユニット。ユニット配置の最適化による徹底したタイミングコントロール。不要なノイズを排除し、濁りのないクリアなサウンドステージを実現。エントリークラスの常識を超えた高品位なオーディオパーツを採用。心震わせるボーカルを実現する高品位エンクロージャー設計