15.6Wインチ 覗き見防止フィルター ブルーライトカット タッチパネル対応 3種貼付シール付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60905787 品番EFWPFX156W9
参考基準価格(税別)¥5,772 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応したのぞき見防止フィルターです。

用途
移動中やオフィスでの周りからの視線をガードする、のぞき見防止フィルターです。
画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
反射率6%で照明や外光などの表面反射を軽減するので、画面の見やすさを向上します。
透過率約68%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
鉛筆硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
表面にAG加工を施しているので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。
紫外線を約99.5%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。
画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約52%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。
画面のホコリや指紋を拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。
タッチパネルに対応しています。
※フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます。
紫外線防御率(%)99.5 可視光線透過率(%)68 反射率(%)0.06
注意
※15.6Wインチ(16:9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする