曜日別特売
WH55-OT 2.5P UMA STD M12×1.75 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT OSG(オーエスジー) 60906466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法M12×1.75注文コード60906466品番WH55-OT 2.5P UMA STD M12×1.75
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。

用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M呼び寸法M12×1.75ねじ径M12ピッチ(mm)1.75食付2.5P精度表記STD精度OH3全長(mm)82ねじ長さ(mm)29首下長(mm)-シャンク径(mm)8.5溝数5形状突出しセンタ無種別上タップトラスコ品番478-2844
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする