毛玉取り 電動 充電式 交流式 両用 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60906575 品番TEC-KD5000-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

タイツからカーペットまで幅広くケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。衣類の量や生地の種類に応じて便利に使い分けられる2WAY電源タイプです。

用途
タイツからカーペットまで幅広くケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。衣類の量や生地の種類に応じて便利に使い分けられる2WAY電源タイプです。
衣類の量や生地の種類に応じて電源方式を使い分けられる充電・交流両用モデル。コードレスでサッと使ったり、コンセントに挿して安定したパワーで大量の衣類をケアしたり、さまざまなシーンで活躍します。
51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。
風合いガードは5段階で調整できて、仕上がりを0.5mm〜2.5mmまで0.5mmごとに変えられます。生地に応じて残したい毛足の長さを変えられるから、気になる部分だけをカットしてきれいな仕上がりに。
気付いたときに服を着たまま毛玉を取れる、着たままアタッチメントを付属しています。薄手・毛足の短いセーター、30デニール以上のタイツなど、その場でカンタンにお手入れできます。
コードレスで使用する場合、1回の充電で約20分使えます。満充電まで約2時間なので、思い立ったその日に充電して使えるスピードタイプです。
おうちのインテリアに馴染むベージュカラー。手のひらに収まるコンパクトモデルです。
ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。
充電ケーブルと電源アダプターを付属しています。購入後すぐに充電して使えます。
付属品の収納に便利なポーチ付きです。
お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、薄手のセーター、30デニール以上のタイツ
※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品5段階風合いガード、着たままアタッチメント、掃除ブラシ、取扱説明書、電源アダプター、ポーチ 仕様【パーツ】替刃セット(TA034526)、アタッチメントセット(TA034670)、ダストボックス(TA034717)、電源アダプター(TA034724) ベージュ 材質(本体)ABS/PC 質量(g)185 電源AC100V-240V 50/60Hz ケーブル長(m)1.5 刃幅(mm)51 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約153×約98 (本体のみ)、約63×約155×約100 (風合いガード付き) 使用時間(分)30 定格出力DC5V 1A 保証期間1年間 材質(刃)ABS/SUS 充電時間(時間)約2
注意
※充電・交流式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60906575
2026-02-09
用途:
衣類の毛玉取りに
不動産業

充電切れを起こしても付属の電源コードをコンセントに接続して続けて毛玉取りが出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする