HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の ラップ・消耗品・食品包材
HEADS(ヘッズ)の 食品容器
HEADS(ヘッズ)の 汎用カップ
クリアカップ(100個)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
60906774
品番
M-CUC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量(mL)
約420
仕様
食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃
材質
PET(透明)原産国:台湾
サイズ
L
規格
食品衛生法適合商品
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
92(60)×108
耐熱温度(℃)
40
耐冷温度(℃)
-20