曜日別特売
AU+SL P3 M8×1 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AU+SL P3 M8×1 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908785
AU+SL P3 M8×1 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908785

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M8×1注文コード60908785品番AU+SL P3 M8×1
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法M8×1食付5Pねじ長さ(mm)19溝数3材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番494-7487形状下穴:通り質量(g)17規格JIS等級P3下穴径(Φmm)7.09山数1呼び8全長L(mm)70タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6.2シャンク長ls(mm)36内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.917、MAX:7.153寸法lk(mm)四角部:8シャンク四角部幅(mm)5
関連資料:(0.85MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする