※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M5×0.8
注文コード
60908855
品番
AU+SL P3 M5×0.8
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法
M5×0.8
食付
5P
ねじ長さ(mm)
13
溝数
3
材質
HSS
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:83
トラスコ品番
494-7461
形状
下穴:通り
質量(g)
10
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
4.28
山数
0.8
呼び
5
全長L(mm)
60
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5.5
シャンク長ls(mm)
33
首下長ln(mm)
22
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4.5
関連資料:
(0.85MB)
商品説明動画
参考になった