曜日別特売
ZET-B P3 M10×1.25 チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZET-B P3 M10×1.25 チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908873
ZET-B P3 M10×1.25 チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908873

チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び10呼び寸法M10×1.25注文コード60908873品番ZET-B P3 M10×1.25
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途チタン合金の加工呼び寸法M10×1.25食付3Pねじ長さ(mm)13溝数3材質HSS-P表面処理NI仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番760-6958形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)8.85山数1.25呼び10全長L(mm)75タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7シャンク長ls(mm)38内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912寸法lk(mm)四角部:8シャンク四角部幅(mm)5.5
関連資料:(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする