MHSL-J P4 M10×1.5 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHSL-J P4 M10×1.5 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908986
MHSL-J P4 M10×1.5 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908986

中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1.5注文コード60908986品番MHSL-J P4 M10×1.5
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・工具鋼の加工呼び寸法M10×1.5ねじ長さ(mm)23材質HSS-Co表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番760-6737形状下穴:通り質量(g)27規格JIS等級P4溝数3下穴径(Φmm)8.6山数1.5呼び10全長L(mm)75タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7食付5Pシャンク長ls(mm)38内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676寸法lk(mm)四角部:8シャンク四角部幅(mm)5.5
関連資料:(2.14MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする