※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M27×3
注文コード
60910307
品番
S-XPF B HSE STD M27×3
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
呼び寸法
M27×3
ねじ径
M27
ピッチ(mm)
3
食付
2P
精度表記
STD
精度
RH13
全長(mm)
160
ねじ長さ(mm)
18
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
20
形状
突出しセンタ無
トラスコ品番
635-5234
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)