S-XPF P HSE STD M8×1 溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー) 60910438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M8×1注文コード60910438品番S-XPF P HSE STD M8×1
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M呼び寸法M8×1ねじ径M8ピッチ(mm)1食付4P精度表記STD精度RH7全長(mm)70ねじ長さ(mm)12首下長(mm)-シャンク径(mm)6.2形状突出しセンタ無トラスコ品番478-1473
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする