※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
A-01型 耐電用ヘルメット 紺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60911628
品番
A-01-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
アメリカンキャップスタイルの新定番です。
色(帽体)
紺
使用区分
飛来落下物・電気用
材質
帽体:ABS樹脂
用途
電気絶縁用
仕様
衝撃吸収ライナーなし
トラスコ品番
795-3704
質量(g)
325