平岡織染
平岡織染の ブルーシート・UVシート類
平岡織染の メッシュシート
ターポスクリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グレー
種別
1類メッシュ
引張強度(N/3cm)
2058×1960(タテ×ヨコ)
注文コード
60911629
品番
#1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
色・種別・引張強度
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
引張強度(N/3cm)
2058×1960(タテ×ヨコ)
形状
ロールタイプ
特性
遮熱・防炎
幅(cm)
189
巻数(m)
52
質量(g/m
2
)
455
色
グレー
材質
(基布)ポリエステル/(樹脂)ポリ塩化ビニル
種別
1類メッシュ
遮光率(%)
73
用途
建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません