DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
A-01型ヘルメット 紺 HA1内装KP付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60911637
品番
A-01-K KP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
アメリカンキャップスタイルの新定番です。
色(帽体)
紺
使用区分
飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
材質
帽体:ABS樹脂
用途
飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
仕様
衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番
795-3712
質量(g)
345
外形寸法(mm)
227×280×145
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。