※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
AA16ーFVーKP型ヘルメット 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60911655
品番
AA16-FV-KP-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
フロントベンチレーション採用で清涼感が向上しました。
色(帽体)
ホワイト
衝撃吸収ライナー
あり(K16)
材質
帽体:ABS樹脂
頭囲(cm)
53〜63
仕様
NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)
トラスコ品番
819-2388
質量(g)
340
使用区分
飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用