※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
AA16-W-HB-KP型ヘルメット 白
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60911698
品番
AA16-HB-KP-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
塗装ではない遮熱ヘルメットです。
色(帽体)
ホワイト
材質
帽体:ABS樹脂
衝撃吸収ライナー
あり(K16)
頭囲(cm)
53〜63
仕様
NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)
トラスコ品番
819-2386
質量(g)
350